Szorítóhüvelyek Timken H2310

Bearing Accessories

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Timken:H2310
Rubix:574092
EAN:0087796214026
Bearing Accessories - H2310

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő45 mm
Szélesség55 mm
Külső átmérő70 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : TIMKEN H2310


Timken offers a wide range of auxiliary parts for use in the mounting of bearing products. Locknuts, lockwashers and shims may be used to help ensure the proper backing and setting of bearings in the application.

Erősségek

Safe and effective tapered bore bearing assembly; Includes mounting sleeve, locknut and lockwasher or lockplate; Other dimensions may be available, consult your Timken sales representative.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)94x94x62 mm
Logisztikai Tömeg360 g
Csomagolt méretek (L x B x H)94x94x62 mm
Csomagolt súly360 g
Belső átmérő45 mm
Szélesség55 mm
Külső átmérő70 mm
Sorozath
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre