Radiális betétes golyóscsapágy grub csavarral INA GYE25-KRR-B-FA107-VA-HLA, Külső átmérő: 52 mm | Belső átmérő: 25 mm | Szélesség: 34.1 mm

Bearing GYE

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

INA:GYE25-KRR-B-FA107-VA-HLA
Rubix:253901
gyártó:0518017100000
EAN:4047643202879
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő25 mm
Külső átmérő52 mm
Szélesség34.1 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : INA GYE25-KRR-B-FA107-VA-HLA Y csapágy betét


Radial insert ball bearin

Radial insert ball bearing GYE..-KRR-B-FA107-VA

Alkalmazások

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)34x52x52 mm
Logisztikai Tömeg191 g
Belső átmérő25 mm
Külső átmérő52 mm
Szélesség34.1 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítéskét gumi tömítés
Sorozatgye..-krr-b-fa107-va
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r7800 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr14000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban