Csapágyak tartozékai - Szerelő és szétszerelő szerszám Mecaline 865509
Bearing heater GIH
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:865509
Rubix:10174562
EAN:3660338198090
Dokumentumok
Termék leírás : INDUKCIÓS FUTOBERENDEZÉS GIH1
Induction heater for bearings. This product is used to heat bearings for purposes of fitting to bearing shaft.
Power Supply 230V -1ph- 50Hz ( Max 10 Amp)
Min Bearing Diam 10mm & a Max Diam of 170mm
Max Bearing Weight 10KG
Maximum temperature 240°C.
Supplied with bars 10x10, 20x20, 30x26
Min Bearing Diam 10mm & a Max Diam of 170mm
Max Bearing Weight 10KG
Maximum temperature 240°C.
Supplied with bars 10x10, 20x20, 30x26
Technikai információk
Jellemzők
| Hossz | 170 mm |
|---|---|
| Sorozat | gih |
| Modell | gih1 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre