Csapágyházak - egyéb SNR C210

Bearing housing C200

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SNR:C210
Rubix:258307
EAN:3413520566432
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő50 mm
Külső átmérő90 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Peremes házak C210 [SNR]


Cylindrical sleeve bearing housing, relubricatable without insert.

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő50 mm
Külső átmérő90 mm
Szélesség51.6 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre