Radiális betétes golyóscsapágy excentrikus reteszelő gallérral NSK CS202LLU, Külső átmérő: 32 mm | Belső átmérő: 15 mm
Bearing Insert
Lásd a műszaki információkatReferencia
NSK:CS202LLU
Rubix:585834
gyártó:CS202LLU N
EAN:00029176579097


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 15 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 32 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
Termék leírás : NSK CS202LLU Y csapágy betét
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 47 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 15 mm |
| Külső átmérő | 32 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| A csapágyhézag típusa | cn |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre