Radiális betétes golyóscsapágy grub csavarral RHP 1025-7/8G, Külső átmérő: 52 mm | Belső átmérő: 22.225 mm | Szélesség: 34.1 mm

Bearing Insert

Lásd a műszaki információkat

Referencia

RHP:1025-7/8G
Rubix:10977
gyártó:1025-7/8G R
EAN:00747023038831
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő22.225 mm
Külső átmérő52 mm
Szélesség34.1 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : RHP 1025-7/8G Y csapágy betét


Wide inner ring bearing. Same construction as 6200 series, but more adaptable to European standard bearings. 1000 G series: bearing with grub screws in the inner ring and spherical outer ring. 1000 DECG series: bearing with eccentric locking collar and spherical outer ring.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg170 g
Belső átmérő22.225 mm
Külső átmérő52 mm
Szélesség34.1 mm
A csapágyhézag típusac3
Tömítéskét gumi tömítés
Sorozat1000g
Ketrecacél
Sebesség limit6250 rpm
Teljes csapágy szélesség34.1 mm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r7880 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr14000 N
Súly0.17 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban