Radiális betétes golyóscsapágy grub csavarral RHP 1035-1.1/4GHLT, Külső átmérő: 70 mm | Belső átmérő: 31.75 mm

Bearing Insert

Lásd a műszaki információkat

Referencia

RHP:1035-1.1/4GHLT
Rubix:64890
gyártó:1035-1.1/4GHLT R
EAN:00747023109814
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő31.75 mm
Külső átmérő70 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : RHP 1035-1.1/4GHLT Y csapágy betét


Wide inner ring bearing. Same construction as 6200 series, but more adaptable to European standard bearings. 1000 G series: bearing with grub screws in the inner ring and spherical outer ring. 1000 DECG series: bearing with eccentric locking collar and spherical outer ring.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg510 g
Belső átmérő31.75 mm
Külső átmérő70 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban