Radiális betétes golyóscsapágy grub csavarral RHP 1040-1.1/2GHLT, Külső átmérő: 80 mm | Belső átmérő: 38.1 mm
Bearing Insert
Lásd a műszaki információkatReferencia
RHP:1040-1.1/2GHLT
Rubix:564716
gyártó:1040-1.1/2GHLT R
EAN:00747023109913

Termék leírás : RHP 1040-1.1/2GHLT Y csapágy betét
Wide inner ring bearing. Same construction as 6200 series, but more adaptable to European standard bearings. 1000 G series: bearing with grub screws in the inner ring and spherical outer ring. 1000 DECG series: bearing with eccentric locking collar and spherical outer ring.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 640 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 38.1 mm |
| Külső átmérő | 80 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre