Radiális betétes golyóscsapágy grub csavarral RHP 1050-1.15/16G, Külső átmérő: 90 mm | Belső átmérő: 49.213 mm | Szélesség: 51.6 mm
Bearing Insert
Lásd a műszaki információkatReferencia
RHP:1050-1.15/16G
Rubix:233830
gyártó:1050-1.15/16G R
EAN:00747023039982


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 49.213 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 51.6 mm |
Termék leírás : RHP 1050-1.15/16G Y csapágy betét
Wide inner ring bearing. Same construction as 6200 series, but more adaptable to European standard bearings. 1000 G series: bearing with grub screws in the inner ring and spherical outer ring. 1000 DECG series: bearing with eccentric locking collar and spherical outer ring.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 910 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 49.213 mm |
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 51.6 mm |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| Sorozat | 1000g |
| Ketrec | acél |
| Furat | 90 mm |
| Sebesség limit | 3400 rpm |
| Teljes csapágy szélesség | 51.6 mm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 23200 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 35000 N |
| Súly | 0.91 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre