Radiális betétes golyóscsapágy grub csavarral RHP 1080-3G, Külső átmérő: 140 mm | Belső átmérő: 76.2 mm | Szélesség: 82.55 mm

Bearing Insert

Lásd a műszaki információkat

Referencia

RHP:1080-3G
Rubix:17612
gyártó:1080-3G R
EAN:00747023041077
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő76.2 mm
Külső átmérő140 mm
Szélesség82.55 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : RHP 1080-3G Y csapágy betét


RHP Self-Lube, Silver-Lube, Life-Lube and Molded-Oil units include two basic components, the insert and the housing. Each unit consists of a sealed single-row ball bearing with spherical outside diameter and extended inner ring mounted in a pillow block or flanged housing. The spherical fit accommodates initial misalignment. Self Lubricating Bearings are available with a range of locking methods for close-fit shaft mounting. This feature combined with a complete range of sealing for all environments makes our units a very versatile product.

Erősségek

•Two-piece riveted high strength metal cage in steel or stainless steel
Spherical seating allows for initial misalignment on mounting
Re-lubrication capability is standard for Self Lube bearings. Molded-Oil options do not require re-lubrication
Super-finished raceways for quiet and efficient running
Protector for added bearing protection and safety. Available in steel for Self-Lube units or plastic for Silver-Lube units
Hardened, high-quality steel used for inner and outer rings
High-quality cast iron housing with rigid, one-piece design. Also available in high-quality thermoplastic or cast stainless steel
Proven single-lip seal provided, triple-lip seals and flingers also available
Also available as standard: set screw shaft locking, eccentric collar and taper sleeve lock
HLT inserts available and designed to operate reliably at extreme temperatures
NSK Range of Mounted Units include: Pillow blocks, Life-Lube, Silver-Lube, etc

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg3230 g
Belső átmérő76.2 mm
Külső átmérő140 mm
Szélesség82.55 mm
A csapágyhézag típusac3
Tömítéskét gumi tömítés
Sorozatself-lube® 1000g series
Ketrecacél
Sebesség limit2150 rpm
Teljes csapágy szélesség82.6 mm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r54500 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr71500 N
Súly3.23 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban