Radiális betétes golyóscsapágy grub csavarral RHP 1125-25DEC, Külső átmérő: 53 mm | Belső átmérő: 25 mm | Szélesség: 15 mm

Bearing Insert

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

RHP:1125-25DEC
Rubix:564948
gyártó:1125-25DEC R
EAN:00747023041602
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő25 mm
Külső átmérő53 mm
Szélesség15 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : RHP 1125-25DEC Y csapágy betét


The Self-Lube® bearing insert, commonly known as a wide inner ring bearing, is designed to suit the wide range of housings in the Self-Lube® bearing family and is also suitable for applications where the user’s own housing is preferred.

Alkalmazások

Engineering Bearing Applications

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg260 g
Belső átmérő25 mm
Külső átmérő53 mm
Szélesség15 mm
Sorozat1100dec
Teljes csapágy szélesség44.43 mm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r7880 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr14000 N
Súly0.26 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban