Radiális betétes golyóscsapágy grub csavarral RHP 1130-1.3/16CG, Külső átmérő: 62 mm | Belső átmérő: 30.163 mm | Szélesség: 38.1 mm
Bearing Insert
Lásd a műszaki információkatReferencia
RHP:1130-1.3/16CG
Rubix:19525
gyártó:1130-1.3/16CG R
EAN:00747023041701

Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 30.163 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 62 mm |
| Szélesség | 38.1 mm |
Termék leírás : RHP 1130-1.3/16CG Y csapágy betét
NSK inserts are specially designed to offer excellent protection against external contaminants such as high-pressure wash downs or the ingress of stone-like particles and/or dust.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 420 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 30.163 mm |
| Külső átmérő | 62 mm |
| Szélesség | 38.1 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| Sorozat | 1100cg |
| Ketrec | acél |
| Sebesség limit | 5300 rpm |
| Teljes csapágy szélesség | 38.1 mm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 11300 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 19500 N |
| Súly | 0.42 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre