Referencia
RHP:LFTC1
Rubix:98984
gyártó:LFTC1 R
EAN:00747023003587


Műszaki összefoglalás
| Szélesség | 96 mm |
|---|---|
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 76 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : RHP LFTC1 Peremes házas egység
The general housing types are pillow blocks, flange units, take-up units, cartridge units and hanger units. Choice is very much determined by the requirements of the application, although the aesthetic appearance of the machine design is often an important consideration. Self-Lube® units have been designed to meet the needs of both criteria
Erősségek
•Spherical seating to allow for initial misalignment on mounting
Super finished raceways for quiet and efficient running
Super finished raceways for quiet and efficient running
Alkalmazások
Hostile Applications
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 500 g |
|---|---|
| Szélesség | 96 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 76 mm |
| Magasság | 29.24 mm |
| Hossz | 71 mm |
| Sorozat | lftc |
| Teljes csapágy szélesség | 34 mm |
| Rögzítő furat átmérője | 8 mm |
| Lyukak száma | 2 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 7880 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 14000 N |
| Súly | 0.5 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre