Karimás házegység RHP LFTC12EC

Bearing Unit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

RHP:LFTC12EC
Rubix:578534
gyártó:LFTC12EC R
EAN:00747023003761
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő12 mm
Szélesség81 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság63.5 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : RHP LFTC12EC Peremes házas egység


The general housing types are pillow blocks, flange units, take-up units, cartridge units and hanger units. Choice is very much determined by the requirements of the application, although the aesthetic appearance of the machine design is often an important consideration. Self-Lube® units have been designed to meet the needs of both criteria

Erősségek

•Spherical seating to allow for initial misalignment on mounting
Super finished raceways for quiet and efficient running

Alkalmazások

Hostile Applications

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg300 g
Belső átmérő12 mm
Szélesség81 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság63.5 mm
Magasság24.27 mm
Hossz58.5 mm
Sorozatlftc
Teljes csapágy szélesség28.63 mm
Rögzítő furat átmérője6 mm
Lyukak száma2
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r4800 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr9550 N
Súly0.3 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre