Karimás házegység RHP LFTC17

Bearing Unit

Lásd a műszaki információkat

Referencia

RHP:LFTC17
Rubix:6569
gyártó:LFTC17 R
EAN:0605779636261
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő17 mm
Szélesség24.27 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság63.5 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : RHP LFTC17 Peremes házas egység


The general housing types are pillow blocks, flange units, take-up units, cartridge units and hanger units. Choice is very much determined by the requirements of the application, although the aesthetic appearance of the machine design is often an important consideration. Self-Lube® units have been designed to meet the needs of both criteria

Erősségek

•Spherical seating to allow for initial misalignment on mounting
Super finished raceways for quiet and efficient running

Alkalmazások

Hostile Applications

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg300 g
Belső átmérő17 mm
Szélesség24.27 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság63.5 mm
Magasság81 mm
Hossz58.5 mm
Sorozatlftc
Teljes csapágy szélesség24.27 mm
Rögzítő furat átmérője6 mm
Lyukak száma2
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r4800 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr9550 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre