Karimás házegység RHP LFTC20A

Bearing Unit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

RHP:LFTC20A
Rubix:4720
gyártó:LFTC20A R
EAN:00747023003860
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő20 mm
Szélesség27.76 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság71.5 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : RHP LFTC20A Peremes házas egység


The general housing types are pillow blocks, flange units, take-up units, cartridge units and hanger units. Choice is very much determined by the requirements of the application, although the aesthetic appearance of the machine design is often an important consideration. Self-Lube® units have been designed to meet the needs of both criteria

Erősségek

•Spherical seating to allow for initial misalignment on mounting
Super finished raceways for quiet and efficient running

Alkalmazások

Hostile Applications

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg400 g
Belső átmérő20 mm
Szélesség27.76 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság71.5 mm
Magasság90.5 mm
Hossz66.5 mm
Sorozatlftc
Teljes csapágy szélesség27.76 mm
Rögzítő furat átmérője8 mm
Lyukak száma2
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r7880 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr14000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre