Karimás házegység RHP MFC4

Bearing Unit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

RHP:MFC4
Rubix:19316
gyártó:MFC4 R
EAN:00747023008797
brand logo

Műszaki összefoglalás

Szélesség58.7 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság260.4 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : Take up házas egységek MFC4 [RHP]


Heavy series, one-piece rigid bearing housing in high-quality cast iron.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg19500 g
Szélesség58.7 mm
Rögzítési középpontok közötti távolság260.4 mm
Sorozatmfc
Teljes csapágy szélesség117.48 mm
Rögzítő furat átmérője20 mm
Lyukak száma4
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r122000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr157000 N
Külső átmérő298.4 mm
Súly17.7 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre