Referencia
RHP:MSF3.3/16
Rubix:578857
gyártó:MSF3.3/16 R
EAN:00747023013487


Műszaki összefoglalás
| Szélesség | 213.5 mm |
|---|---|
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 171.45 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : RHP MSF3.3/16 Peremes házas egység
Self-Lube® cast iron flange bearing units with adapter sleeves
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 11100 g |
|---|---|
| Szélesség | 213.5 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 171.45 mm |
| Magasság | 54.3 mm |
| Hossz | 213.5 mm |
| Sorozat | msf |
| Teljes csapágy szélesség | 85.7 mm |
| Rögzítő furat átmérője | 20 mm |
| Lyukak száma | 4 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 64000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 83000 N |
| Súly | 11.1 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre