Referencia
RHP:MSF55
Rubix:1599
gyártó:MSF55 R
EAN:00747023013630


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 55 mm |
|---|---|
| Szélesség | 73.69 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 143 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : RHP MSF55 Peremes házas egység
Self-Lube® cast iron flange bearing units with adapter sleeves
MSF55 - RHP Cast Iron Flange Bearing Unit - 55mm Shaft Diameter
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 4700 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 55 mm |
| Szélesség | 73.69 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 143 mm |
| Magasság | 135.5 mm |
| Hossz | 174.5 mm |
| Sorozat | msf |
| Teljes csapágy szélesség | 73.69 mm |
| Rögzítő furat átmérője | 16 mm |
| Lyukak száma | 4 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 33000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 48000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre