Referencia
RHP:SF1.1/8DEC
Rubix:578938
gyártó:SF1.1/8DEC R
EAN:00747023028115


Műszaki összefoglalás
| Szélesség | 108 mm |
|---|---|
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 82.5 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : RHP SF1.1/8DEC Peremes házas egység
Standard series, one-piece rigid bearing housing in high-quality cast iron.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1300 g |
|---|---|
| Szélesség | 108 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 82.5 mm |
| Magasság | 29.8 mm |
| Hossz | 108 mm |
| Sorozat | sf |
| Teljes csapágy szélesség | 48.43 mm |
| Rögzítő furat átmérője | 10 mm |
| Lyukak száma | 4 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 11300 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 19500 N |
| Súly | 1.3 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre