Referencia
RHP:SF2.1/8
Rubix:581220
gyártó:SF2.1/8 R
EAN:00747023028665


Műszaki összefoglalás
| Szélesség | 161.9 mm |
|---|---|
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 130 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : RHP SF2.1/8 Peremes házas egység
Standard series, one-piece rigid bearing housing in high-quality cast iron.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 4000 g |
|---|---|
| Szélesség | 161.9 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 130 mm |
| Magasság | 43.7 mm |
| Hossz | 161.9 mm |
| Sorozat | sf |
| Teljes csapágy szélesség | 55.6 mm |
| Rögzítő furat átmérője | 16 mm |
| Lyukak száma | 4 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 29200 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 43500 N |
| Súly | 4 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre