Referencia
RHP:SFT1.3/16
Rubix:579767
gyártó:SFT1.3/16 R
EAN:00747023026869


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 30 mm |
|---|---|
| Szélesség | 141.3 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 116.5 mm |
Termék leírás : RHP SFT1.3/16 Peremes házas egység
Standard series, one-piece rigid bearing housing in high-quality cast iron.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1100 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 30 mm |
| Szélesség | 141.3 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 116.5 mm |
| Magasság | 38.1 mm |
| Hossz | 29.8 mm |
| Sorozat | sft |
| Teljes csapágy szélesség | 42.21 mm |
| Rögzítő furat átmérője | 10 mm |
| Lyukak száma | 2 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 11300 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 19500 N |
| Súly | 1.1 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre