Referencia
RHP:SFT40FS
Rubix:578380
gyártó:SFT40FS R
EAN:00747023108268


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 40 mm |
|---|---|
| Szélesség | 171.4 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 143.5 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : RHP SFT40FS Peremes házas egység
Standard series, one-piece rigid bearing housing in high-quality cast iron.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1900 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 40 mm |
| Szélesség | 171.4 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 143.5 mm |
| Magasság | 34.9 mm |
| Hossz | 101.6 mm |
| Sorozat | sft |
| Teljes csapágy szélesség | 49.2 mm |
| Rögzítő furat átmérője | 12 mm |
| Lyukak száma | 2 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 19900 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 32500 N |
| Súly | 1.9 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre