Referencia
RHP:SFT7/8
Rubix:55834
gyártó:SFT7/8 R
EAN:00747023027910


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 22.225 mm |
|---|---|
| Szélesség | 125 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 99 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : RHP SFT7/8 Peremes házas egység
Standard series, one-piece rigid bearing housing in high-quality cast iron.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 900 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 22.225 mm |
| Szélesség | 125 mm |
| Rögzítési középpontok közötti távolság | 99 mm |
| Magasság | 28.6 mm |
| Hossz | 70 mm |
| Sorozat | sft |
| Teljes csapágy szélesség | 34.1 mm |
| Rögzítő furat átmérője | 10 mm |
| Lyukak száma | 2 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 7880 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 14000 N |
| Súly | 0.9 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre