Precizíós/orsó csapágyak RHP 7020A5TRDULP4, Belső átmérő: 100 mm | Külső átmérő: 150 mm | Szélesség: 48 mm
Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
RHP:7020A5TRDULP4
Rubix:565751
gyártó:7020A5TRDULP4 R
EAN:00747023157013


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 100 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 150 mm |
| Szélesség | 48 mm |
Termék leírás : RHP 7020A5TRDULP4 Ferde hatásvonalú golyóscsapágy
RHP PRECISION ANGULAR CONTACTS
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2528 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 100 mm |
| Külső átmérő | 150 mm |
| Szélesség | 48 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | 7000 series |
| Ketrec | fenolgyanta |
| Pontosság | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 73500 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 75000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre