Referencia
NSK:NU1072
Rubix:574922
gyártó:NU1072M N
EAN:0029176402210


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 360 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 540 mm |
| Szélesség | 82 mm |
Termék leírás : NSK NU1072 Hengergörgos csapágy
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 360 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 540 mm |
| Szélesség | 82 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre