Precizíós/orsó csapágyak RHP 7001CSN24TRDULP3, Belső átmérő: 12 mm | Külső átmérő: 28 mm | Szélesség: 8 mm

bearings

Lásd a műszaki információkat

Referencia

RHP:7001CSN24TRDULP3
Rubix:565855
gyártó:7001CSN24TRDULP3 R
EAN:00747023150977
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő12 mm
Külső átmérő28 mm
Szélesség8 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : RHP 7001CSN24TRDULP3 Ferde hatásvonalú golyóscsapágy


Spindle bearing set (Set=2 pieces) RHP

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg36 g
Belső átmérő12 mm
Külső átmérő28 mm
Szélesség8 mm
Tömítésnyisd ki
Sorozat7000 series (super precision angular contact ball bearings)
Ketrecfenolgyanta
Súly0.019 kg
Pontosságp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r2710 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr7200 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban