Precizíós/orsó csapágyak RHP 7011A5TRDULP3, Belső átmérő: 55 mm | Külső átmérő: 90 mm | Szélesség: 36 mm
bearings
Lásd a műszaki információkatReferencia
RHP:7011A5TRDULP3
Rubix:279606
gyártó:7011A5TRDULP3 R
EAN:00029176619168


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 55 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 36 mm |
Termék leírás : Ferde hatásvonalú golyOscsapágyak 7011A5TRDULP3 [RHP]
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 752 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 55 mm |
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 36 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | 7000 series (7011a5) |
| Ketrec | fenolgyanta |
| Súly | 0.766 kg |
| Pontosság | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 27200 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 34000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre