Precizíós/orsó csapágyak RHP 7011CTRDULP4, Belső átmérő: 55 mm | Külső átmérő: 90 mm | Szélesség: 36 mm
bearings
Lásd a műszaki információkatReferencia
RHP:7011CTRDULP4
Rubix:565800
gyártó:7011CTRDULP4 R
EAN:00747023141722


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 55 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 36 mm |
Termék leírás : RHP 7011CTRDULP4 Ferde hatásvonalú golyóscsapágy
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 752 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 55 mm |
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 36 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | 70 |
| Ketrec | fenolgyanta |
| Pontosság | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 28600 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 36000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre