Precizíós/orsó csapágyak RHP 7014CSN24TRSULP3, Belső átmérő: 70 mm | Külső átmérő: 110 mm | Szélesség: 20 mm
Bearings
Lásd a műszaki információkatReferencia
RHP:7014CSN24TRSULP3
Rubix:567047
gyártó:7014CSN24TRSULP3 R
EAN:00747023144952


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 70 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 110 mm |
| Szélesség | 20 mm |
Termék leírás : RHP 7014CSN24TRSULP3 Ferde hatásvonalú golyóscsapágy
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 527 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 70 mm |
| Külső átmérő | 110 mm |
| Szélesség | 20 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | standard series high precision angular contact ball bearings |
| Ketrec | fenolgyanta |
| Súly | 0.525 kg |
| Pontosság | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 41500 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 59000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre