Precizíós/orsó csapágyak RHP 7903CTRDBMP4, Belső átmérő: 17 mm | Külső átmérő: 30 mm | Szélesség: 7 mm
bearings
Lásd a műszaki információkatReferencia
RHP:7903CTRDBMP4
Rubix:567001
gyártó:7903CTRDBMP4 R
EAN:00747023154852

Termék leírás : RHP 7903CTRDBMP4 Ferde hatásvonalú golyóscsapágy
RHP PRECISION ANGULAR CONTACTS
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 32 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 17 mm |
| Külső átmérő | 30 mm |
| Szélesség | 7 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | 7900 series (7903 angular contact) |
| Ketrec | fenolgyanta |
| Súly | 0.034 kg |
| Pontosság | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 2940 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 6300 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
