Precizíós/orsó csapágyak RHP 7916A5SN24TRSULP3, Belső átmérő: 80 mm | Külső átmérő: 110 mm | Szélesség: 16 mm
bearings
Lásd a műszaki információkatReferencia
RHP:7916A5SN24TRSULP3
Rubix:567048
gyártó:7916A5SN24TRSULP3 R
EAN:00747023146055


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 80 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 110 mm |
| Szélesség | 16 mm |
Termék leírás : RHP 7916A5SN24TRSULP3 Ferde hatásvonalú golyóscsapágy
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 333 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 80 mm |
| Külső átmérő | 110 mm |
| Szélesség | 16 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | 7916a5sn24 (standard series high precision angular contact ball bearings) |
| Ketrec | fenolgyanta |
| Súly | 0.341 kg |
| Pontosság | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 27800 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 34500 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre