Fix és változó nyitókulcs Beta Tools 42INOX 15
BETA 42INOX/9 CSILLAG-VILLÁSKULCS
Lásd a műszaki információkatReferencia
Beta Tools:42INOX 15
Rubix:426394
gyártó:000420315
EAN:8014230712956



Termék leírás : BETA 42INOX 15 Csillag-villáskulcs nemesacél
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 220x45x25 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 95 g |
| Nyitás | 15 |
| Hossz | 190 mm |
| Típus | kombinált kulcs |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
