Fix és változó nyitókulcs Beta Tools 52MQ 10
BETA 52MQ/9 SZIGETELT EGYOLDALAS VILLÁSKULCS
Lásd a műszaki információkatReferencia
Beta Tools:52MQ 10
Rubix:10395696
gyártó:000520110
EAN:8014230102566



Termék leírás : BETA 52MQ 10 Egyoldalas villáskulcs
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 135x90x10 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 40 g |
| Nyitás | 10 |
| Hossz | 110 mm |
| Típus | lapos kulcs |
| Végső | csiszolt |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
