Fix és változó nyitókulcs Beta Tools 52MQ 15
BETA 52MQ/9 SZIGETELT EGYOLDALAS VILLÁSKULCS
Lásd a műszaki információkatReferencia
Beta Tools:52MQ 15
Rubix:10395691
gyártó:000520115
EAN:8014230102610



Termék leírás : BETA 52MQ 15 Egyoldalas villáskulcs
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 180x110x20 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 91 g |
| Nyitás | 15 |
| Hossz | 166 mm |
| Típus | lapos kulcs |
| Végső | csiszolt |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
