Dinamometrikus vég Beta Tools 643 9X12-10
BETA 643 9X12-7-VILLÁSKULCS NYOMATÉKKULCSHOZ
Lásd a műszaki információkatReferencia
Beta Tools:643 9X12-10
Rubix:10395423
gyártó:006430010
EAN:8014230592480

Termék leírás : BETA 643 9X12-10 Villáskulcs nyomatékkulcshoz szögletes csatlakozóval
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 105x105x55 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 41 g |
| Rögzítés | 39 mm |
| Hossz | 39 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre





