Dinamometrikus vég Beta Tools 653 9X12-10
BETA 653 9X12-22 Csillagkulcs nyomatékkulcshoz szögletes csatlakozóval
Lásd a műszaki információkatReferencia
Beta Tools:653 9X12-10
Rubix:10395396
gyártó:006530010
EAN:8014230592756

Termék leírás : BETA 653 9X12-10 Csillagkulcs nyomatékkulcshoz szögletes csatlakozóval
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 105x105x55 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 52 g |
| Rögzítés | 43 mm |
| Hossz | 43 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
