Kalapácsok Roebuck 828251
Bi-material torque club hammer 5kg
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Lecserélt ref.:828250
Roebuck:828251
Rubix:10175863
EAN:3660338047817

Dokumentumok
Termék leírás : SLEDGEHAMMER 5Kg Hosszúság mm 860
Induction hardened carbon steel head.
Dual-material handle. With non-slip handle.
Handle insensitive to temperature variations. Avoid the risk of electric shock.
Body Length: 733 and 799 mm.
Head height: 57 and 61 mm Standard: ISO 15601
Dual-material handle. With non-slip handle.
Handle insensitive to temperature variations. Avoid the risk of electric shock.
Body Length: 733 and 799 mm.
Head height: 57 and 61 mm Standard: ISO 15601
Erősségek
Flush handle fitting resistant to 1800 kg shear strength
Technikai információk
Jellemzők
| Típus | sledgehammer |
|---|---|
| Keresztmetszet | 61 mm |
| Hossz | 860 mm |
| Súly | 5000 g |
| Átmérő | 61 mm |
| Alak | téglalagos |
| Fejhossz | 181 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre