Lyukfűrész készlet Ruko 126063

Bi-metal hole saw HSSE-Co 8 with fine toothing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Ruko:126063
Rubix:482049
EAN:4007140124470
brand logo

Műszaki összefoglalás

Átmérő63 mm

Termék leírás : Ruko körkivágó HSS-Co 63mm 126063


The fine toothing is particularly suitable for cutting metals. It ensures smoother running and reduces the necessary effort. The reduction in heat development during cutting increases tool life, especially in the case of metals. Suitable for alloyed and non-alloyed steels (up to 1.000 N/mm² strength), high chromium alloyed steels such as stainless steel, steels resistant to rusts and acids, non-ferrous and light metals.

Technikai információk


Jellemzők
Átmérő63 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre