Bit-hegy Wera 05056402001

Bit

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Wera:05056402001
Rubix:86635
EAN:4013288033987
brand logo

Műszaki összefoglalás

Lenyomatphillips (ph)
Lenyomat mérete2
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : WERA 851/1 BDC bit PH 2x25, 05056402001


Premium screwdriver bit. Patented BiTorsion zone which slightly reduces the hardness of the shaft allowing it to absorb the peak loads that cause bit breakage and damage to the screw head giving extended life to the bit. Diamond coated for anti cam-out.

Technikai információk


Jellemzők
Lenyomatphillips (ph)
Lenyomat mérete2
Hossz25 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre