Referencia
Wiha:36093
Rubix:10403243
EAN:4010995360931
Termék leírás : Wiha Bittartó mágneses, szorítás rugós gyuruvel 1/4 200 mm (36093)
Simplifies your work: Unrestricted access to low-lying screws thanks to bit holder lengths of up to 250mm.
Increases your efficiency: Unlimited access to deep-set screws thanks to extreme slimline design.
Standards: for bits DIN 3126, ISO 1173, shape C6.3
DIN 3126, ISO 1173, Style E6,3
Technikai információk
Jellemzők
| Négyzet alakú | 6.35 mm |
|---|---|
| Hossz | 200 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre


