Referencia
Wiha:27067
Rubix:10402987
EAN:4010995270674




Dokumentumok
Termék leírás : Wiha Standard 25-ös bit sorozat Kétfuratos meghajtás 1/4 C6,3 10 mm (27067)
Drive: DIN 3126, ISO 1173, style C 6.3.
Application: For security screws - snake eye.
Bits: Reduced, over-tightened profile.
Material: High grade chrome-vanadium steel, through hardened.
DIN 3126, ISO 1173, Style C6,3
Technikai információk
Jellemzők
| Lenyomat mérete | 10 mm |
|---|---|
| Hossz | 25 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
