Referencia
Wiha:40616
Rubix:10401789
gyártó:40616
EAN:4010995406165
Termék leírás : Wiha Mikrobit 28 mm Imbusz 4 mm-es 1.3 mm x 0,05 (40616)
Application: For particularly small screws.
Standards: DIN ISO 2351-3
Material: High grade chrome-vanadium steel, through hardened.
DIN 3126, ISO 1173, Style C4
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

