Bit-hegy Wera 05059645001

840/4 Z Tamper-Proof Hex-Plus BO Bit

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Wera:05059645001
Rubix:86624
EAN:4013288094346
brand logo

Műszaki összefoglalás

Lenyomathex / allen
Lenyomat mérete6 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : WERA 840/4 Z Biztonsági Hex-Plus BO bit 6.0x89, 05059645001


Tough viscous Wera bits for hexagon socket screws for universal use. The Hex-Plus profile offers a greater contact surface in the head of the screw. The notching effect is therefore reduced to a minimum and damage to the screw head more or less eliminated. Hexagon socket BO screws have a protruding pin in their drive profile. This prevents any unauthorised loosening since the “normal" hex tools cannot move these screws.

Erősségek

For socket head screws
Ductile and tough for hard materials
Hex-Plus allows socket head screws to live longer

Technikai információk


Jellemzők
Lenyomathex / allen
Lenyomat mérete6 mm
Hossz89 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre