Referencia
Wiha:40660
Rubix:10401793
gyártó:40660
EAN:4010995406608
Termék leírás : Wiha Mikro dugókulcs 30 mm Hatlapú 4 mm-es 5.0 mm (40660)
Application: For particularly small screws.
Standards: DIN 7424
Material: High grade chrome-vanadium steel, through hardened.
DIN 3126, ISO 1173, Style C4
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

