Tartozékok alumínium profilhoz Bosch Rexroth 3842523528

Bracket Set

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Bosch Rexroth:3842523528
Rubix:10297348
brand logo

Dokumentumok

Termék leírás : Lineáris kiegészítok 3842523528


Angle 30x30 8/8 set

Erősségek

•Brackets with centering lugs for rapid, precise assembly with protection against turning
Centering lugs can be easily broken off for assembly on plates or at right angles to the slot
Version designLINE with special silver paint (RAL 9006) for an especially high-quality design
Intermediate element for positioning brackets in the next largest slot
Cover cap to protect from dirt, available in signal gray (RAL 7004) and black ESD (RAL 9005)

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg38 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre