Végecset Pferd Tools PBU 1516/6 ST 0,35

Brush Pbu 1516/6 St 0,35

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Pferd Tools:PBU 1516/6 ST 0,35
Rubix:78357
gyártó:43203001
EAN:4007220153253
PFERD Shank mounted end brush, crimped PBU 1516/6 ST 0,35

Műszaki összefoglalás

Kefe átmérője15 mm
Rúd átmérője6 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Pferd Fonatlan csapos ecsetkefe PBU 1516/6 ST 0,35 43203001; P153253


Suitable for light brushing such as deburring, cleaning and derusting.
•Optimal access to hard-to-reach areas such as drilled holes and cavities as the wires spread out upon rotation.
Brush Pbu 1516/6 St 0,35

Technikai információk


Jellemzők
Kefe átmérője15 mm
Rúd átmérője6 mm
Kábelátmérő0.35 mm
Max. sebesség18000 rpm
Burkolat magassága22 mm
Hossz65 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre