Összekötőszem lánchoz Mecaline MCS.C12B2SPL
BS Offset Link for straight sided chain
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:MCS.C12B2SPL
Rubix:10164958
gyártó:884373
EAN:3660338378003

Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE MCS.C12B2SPL Párhuzamos hevederes hajlított szem - 884373
All mecaline chain components comply with European DIN8187-ISO606 standards to provide dimensional stability. Connecting links enable cut lenghts of chain to be joined as appropriate
12B2 Duplex Offset Link for Straight Sided Chains (Cotter Pin Type) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Erősségek
Heat treated components, high durability
Alkalmazások
For use with BS chain and sprockets
Technikai információk
Jellemzők
| Lánc | 12b-2 |
|---|---|
| Lánctávolság | 19.05 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Hengerátmérő | 12.07 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre