Összekötőszem lánchoz Mecaline MCS.C20B1SPL

BS Offset Link for straight sided chain

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:MCS.C20B1SPL
Rubix:10164946
gyártó:884391
EAN:3660338378188
brand logo

Műszaki összefoglalás

Lánc20b-1
Lánctávolság31.75 mm
Profilsimplex (1)
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE MCS.C20B1SPL Párhuzamos hevederes hajlított szem - 884391


All mecaline chain components comply with European DIN8187-ISO606 standards to provide dimensional stability. Connecting links enable cut lenghts of chain to be joined as appropriate
20B1 Simplex Offset Link for Straight Sided Chains (Cotter Pin Type) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Erősségek

Heat treated components, high durability

Alkalmazások

For use with BS chain and sprockets

Technikai információk


Jellemzők
Lánc20b-1
Lánctávolság31.75 mm
Profilsimplex (1)
Hengerátmérő19.05 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre