Összekötőszem lánchoz Mecaline MDJ.16B2SS
BS Stainless Steel Duplex connecting link
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:MDJ.16B2SS
Rubix:10165211
gyártó:883819
EAN:3660338372308



Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE MDJ.16B2SS Rozsdamentes patentszem - 883819
Connecting Link for Roller Chain
16B2 Stainless Steel Duplex Connecting Link (Cotter Pin Type) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Erősségek
Heat treated components, high durability
Alkalmazások
For use with BS chain and sprockets
Technikai információk
Jellemzők
| Lánc | 16b-2 |
|---|---|
| Lánctávolság | 25.4 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Hengerátmérő | 15.88 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre